Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE MAC4DLMT4G THYRISTOR, TRIAC, 600V, TO-252-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2317530
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MAC4DLMT4G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Triac
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 40 A
  • Haltestrom, max.: 15 mA
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 600 V
  • Thyristormontage: Oberflächenmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 4 A
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Zündspannung, max.: 1.3 V
  • Bauform - Triac: TO-252 (DPAK)
  • Spitzen-Durchlassspannung: 1.6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, TRIAC, LITTELFUSE, MAC4DLMT4G, 2317530, 231-7530
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,812*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,296*
    € 1,54224
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,205*
    € 1,43395
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,115*
    € 1,32685
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,044*
    € 1,24236
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,014*
    € 1,20666
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,013*
    € 1,20547
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,012*
    € 1,20428
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,812*
    € 0,96628
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.