Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Thermoelement Typ K, Ø 3mm x 150mm → +1100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3971264
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3971264
EAN/GTIN:
     5056111996232
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
thermoelement k
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = 3mm
Fühlerlänge = 150mm
Temperatur erfasst max. = +1100°C
Anschlussart = Kabel
Kabellänge = 1m
Erfüllte Normen = IEC

Maximaltemperatur der Vergussdichtung ist auf 180°C begrenzt. Mineralisolierte RS Pro-Thermoelemente Typ K mit einfacher Vergussmassendichtung und Leitung. Eine Reihe von Temperatursensoren mit Thermoelement Typ K von RS Pro, die den Standards IEC 584 mit Toleranzklasse 1 für optimale Genauigkeit entspricht. Diese Sensoren oder Sonden haben einen robusten Aufbau und verfügen über eine Tastkopfummantelung aus Edelstahl 310 und ein PFA-isoliertes Kabel. Die mineralisolierte flexible Prüfspitzenummantelung kann für eine Vielzahl von Anwendungen gebogen und gedreht werden. Das Thermoelement verfügt über eine einteilige, isolierte heiße Kontaktstelle zur Reduzierung elektrischer Störungen und eine einfache Vergussmassendichtung für einen Temperaturbereich bis 200 °C. Wie funktioniert ein Thermoelement?. Ein Thermoelement ist ein Sensor zur Messung der Temperatur in einer Reihe von verschiedenen Prozessen und besteht aus zwei Drahtschenkeln aus verschiedenen Metallen, die an ihren beiden Enden zu zwei Verbindungen verbunden sind. Die heiße Stelle oder Messstelle ist mit dem Körper verbunden, dessen Temperatur gemessen werden soll. Die kalte Stelle oder Vergleichsmessstelle ist mit einem Körper mit bekannter Temperatur verbunden. Wenn die Messstelle auf etwas Heißes gestellt wird, tritt ein Spannungs- oder Potenzialunterschied zwischen der Messstelle und der Vergleichsmessstelle auf. Diese Spannung kann dann mittels Thermoelement-Referenztabellen in eine Temperaturmessung umgewandelt werden. Dieser Prozess wird auch als Seebeck-Effekt bezeichnet. Was ist eine isolierte Kontaktstelle?. Bei einer isolierten oder ungeerdeten Kontaktstelle werden die Thermoelementdrähte miteinander verschweißt und vollständig mit dem äußeren Schutzmantel bedeckt und von diesem isoliert, oft unter Verwendung einer mineralischen Isolierung. Der Vorteil dabei ist, dass die elektrischen Störungen reduziert werden und ein stabiler Messwert vorliegt. Was ist eine Mineralisolierung?. Die Mineralisolierung wird verwendet, um Thermoelementdrähte voneinander und das Thermoelement vom umgebenden metallischen Sondenmantel zu isolieren. Die Ummantelung ist mit einem hochverdichteten Magnesiumoxidpulver gefüllt, das verhindert, dass die Leiter außer an der festen Verbindung miteinander in Kontakt kommen. Die hohe Dichte des Mineralpulvers ermöglicht eine schnelle Reaktion des Thermoelements, da es eine schnelle Wärmeübertragung zwischen Leiter und Mantel fördert. Die Mineralisolierung trägt auch dazu bei, den Thermoelementdraht vor Umweltschäden einschließlich Korrosion zu schützen, verhindert elektrische Störungen und ermöglicht, dass das Kabel flexibel ist und gleichzeitig seine mechanische Festigkeit behält. Eigenschaften und Vorteile. Robuste Prüfspitzenummantelung aus Edelstahl 310 zum Schutz vor Korrosion und Oxidation IEC 584, Toleranzklasse 1 für optimale Genauigkeit Mineralisolierung für Flexibilität, Haltbarkeit und hohe Leistung Isolierte heiße Kontaktstelle für Reduzierung der elektrischen Störung Einfache Vergussmassendichtung mit einem Temperaturbereich von 200 °C PFA-isolierte Leitung für Beständigkeit gegen Öl, Säure und Flüssigkeiten sowie gute mechanische Festigkeit und Flexibilität. Anwendungen. Thermoelemente Typ K (Nickel-Chrom / Nickel-Aluminium) sind die am häufigsten verwendeten Thermoelemente und sind sowohl genau als auch flexibel mit einem breiten Temperaturbereich. Zu den typischen Anwendungen für diese mineralisolierten Thermoelementsonden Typ K gehören Wärmetauscher, Kraftwerke, Ziegel- und Zementöfen, Wärmebehandlungs- und Glühöfen, Thermostate, Lebensmittelthermometer, Fahrzeugdiagnose und in Laboratorien. Diese Thermoelemente sind teilweise für Hochdruck- und Unterdruckanwendungen geeignet und können auch starken Vibrationen standhalten.
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
3mm
Fühlerlänge:
150mm
Temperatur erfasst max.:
+1100°C
Anschlussart:
Kabel
Kabellänge:
1m
Erfüllte Normen:
IEC
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 3971264, Automation, Sensoren, RS PRO, XQ184RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,16*
€ 22,66*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 30,85*
€ 45,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9106817
ab € 861,45*
Zubehör
RS Pro
4559792
ab € 7,89*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,78*
Zubehör
RS Pro
8722727
ab € 90,06*
Zubehör
RS Pro
4560102
ab € 11,06*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 5,68*
Zubehör
RS Pro
8722644
ab € 15,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.