Der Tauch- und Einstechfühler (Thermoelement Typ K) kommt vor allem bei Messungen im Wasser zur Kontrolle der eingestellten Heizungsanlage zum Einsatz. Die sehr dünne Sondenspitze sorgt für eine sc...
Die Tauch-Messspitze (Thermoelement Typ K) ist optimal für die schnelle Messung von Temperatur in Flüssigkeiten, Luft oder zähplastischen Medien. Sie ist biegsam und damit flexibel einsetzbar. Für ...
Das Thermopaar ist ideal für die schnelle und einfache Messung der Lufttemperatur. Der flexible Thermodraht kann beispielsweise durch Bohrungen, Spalten oder Türdichtungen verlegt werden. Nutzen Si...
Neben elektrischen Parametern lassen sich mit der Stromzange auch Temperaturen messen. Dieser Adapter dient dazu, Thermoelement-Temperaturfühler des Typs K an Ihre Stromzange anzuschließen.Einfach ...
Der flexible Backofenfühler (Thermoelement Typ T) kann für die Temperaturmessung in hohen Temperaturen eingesetzt werden (bis +250 °C). Denn er ist hitzebeständig; da die Fühlerleitung aus PTFE gef...
Ersatz-Messkopf, 0602 0092, Testo Der Ersatz-Messkopf für Rohranlegefühler (TE Typ K) ermöglicht Ihnen z.B. im Schadensfall, den einfachen und schnellen Austausch Ihres alten Messkopfes. Features *...
Der Gefriergutfühler (TE Typ T) wird vor allem zur Messung der Kerntemperatur von gefrorenen Lebensmitteln eingesetzt. Dank Spezialhandgriff und seiner schraubenförmigen Spitze lässt er sich direkt...
Der Edelstahl-Lebensmittelfühler (TE Typ T) ist in Verbindung mit dem passenden Messgerät ideal zur Temperaturmessung in Flüssigkeiten und zähplastischen Medien. Seine PUR-Leitung bleibt selbst bei...
Der Lebensmittelfühler ist (mit dem passenden Messgerät) ideal zur Messung von Lebensmitteltemperaturen. Der Temperaturfühler besteht aus hygienischem Edelstahl, lässt sich leicht abwaschen und ist...
Der robuste Lebensmittel-Einstechfühler (Thermoelement Typ T) wird vor allem zur Messung der Kerntemperatur von Lebensmitteln eingesetzt. Besonders praktisch für den Einsatz im Lebensmittel-Bereich...
Schnell, robust und einfach in der Anwendung: Halten Sie den Lufttemperaturfühler in die zu messende Umgebung – und erhalten Sie dank freiliegendem Sensor im Sondenrohr den Lufttemperatur-Wert scho...
Der Edelstahl-Lebensmittelfühler (TE Typ T) wird (mit dem passenden Messgerät) vor allem in der Lebensmittelkontrolle eingesetzt. Aufgrund seiner FEP-Leitung ist der Fühler bis +200 °C einsetzbar.
Dank einem starkem Magneten (Haftkraft 20 N) lässt sich der Temperaturfühler an metallischen Oberflächen befestigen und ermöglicht dadurch eine komfortable Messung der Oberflächentemperatur. So hab...
Mit dem robusten Luftfühler (Thermoelement Typ K) messen Sie (mit dem passenden Messgerät) einfach und präzise die Lufttemperatur. Er kann mit allen Messgeräten von Testo mit einem Typ T-Anschluss ...
Oberflächen-Temperaturfühler TE Typ K, mit Teleskop max. 985mm, für Messungen an schwer zugänglichen Stellen - 1 x Oberflächentemperaturfühler (TE Typ K) mit Teleskop, inkl. fest angeschlossenem Ka...