3RS1100-1CD20 - TEMPERATURUEBERWACHUNGSRELAIS THERMOELEMENT TYP J, UEBERSCHR. 1 SCHWELLWERT, BAUBR. 22,5 MM 0 GRAD C BIS 200 GRAD C 24 V AC/DC 1 S + 1 OE, RUHESTROMPRINZIP SCHRAUBANSCHLUSS
3RS1100-1CD30 - TEMPERATURUEBERWACHUNGSRELAIS THERMOELEMENT TYP J, UEBERSCHR. 1 SCHWELLWERT, BAUBR. 22,5 MM 0 GRAD C BIS 600 GRAD C 24 V AC/DC 1 S + 1 OE, RUHESTROMPRINZIP SCHRAUBANSCHLUSS
3RS1100-1CK20 - TEMPERATURUEBERWACHUNGSRELAIS THERMOELEMENT TYP J, UEBERSCHR. 1 SCHWELLWERT, BAUBR. 22,5 MM 0 GRAD C BIS 200 GRAD C 110-120/220-240V AC 1 S + 1 OE, RUHESTROMPRINZIP SCHRAUBANSCHLUSS
Fluke T80PJ-EXT | Thermoelement-Ausgleichsleitungen zum verlängern und Reparieren von Thermoelementen Typ J. Fluke T80PJ-EXT | Thermoelement-Ausgleichsleitungen zum verlängern und Reparieren von Th...
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm Drahtdurchmesser: - Länge - metrisch: 10 m Produktpalette: Type J Thermoelementdraht: J Länge - imperial: 32.8 ft Leiterquerschnitt CSA: 0....
3RS1100-1CK30 - TEMPERATURUEBERWACHUNGSRELAIS THERMOELEMENT TYP J, UEBERSCHR. 1 SCHWELLWERT, BAUBR. 22,5 MM 0 GRAD C BIS 600 GRAD C 110-120/220-240V AC 1 S + 1 OE, RUHESTROMPRINZIP SCHRAUBANSCHLUSS
3RS1100-2CD20 - TEMPERATURUEBERWACHUNGSRELAIS THERMOELEMENT TYP J, UEBERSCHR. 1 SCHWELLWERT, BAUBR. 22,5 MM 0 GRAD C BIS 200 GRAD C 24 V AC/DC 1 S + 1 OE, RUHESTROMPRINZIP FEDERZUGKLEMME
Thermoelement, Typ=TCS-M06-L060-K02, Leitungslänge=2 m, Manteldurchmesser=6 mm, Reaktionszeit (Luft)=-999, Reaktionszeit (Wasser)=-999, Temperaturmessbereich max.=200 °C, Temperaturmessbereich min....
Thermoelement, Typ=TCR-M08-L050-K04, Leitungslänge=4 m, Manteldurchmesser=8 mm, Reaktionszeit (Luft)=-999, Reaktionszeit (Wasser)=-999, Temperaturmessbereich max.=400 °C, Temperaturmessbereich min....