| |
|
| Artikel-Nr.: 269-Z102E Herst.-Nr.: Z102E EAN/GTIN: 4012932120981 |
| |
|
| | |
| Reaktionsschneller Oberflächen-Temperatursensor TF400SURFACE Typ K von Gossen Metrawatt.Reaktionsschneller Oberflächen-Temperatursensor TF400SURFACE Typ K von Gossen Metrawatt. Ausstattung und Highlights - Fühlerelement: K (NiCr-Ni)
- Länge Fühlerelement / Fühler: 280 / 130 mm
- Temperaturbereich: -50 ... +400°C
- Einschwingkonstante T90 Wasser / Luft: 2 sec
- Zuleitung: Litze 2 x 0,35 mm2
- Außenmantel / Isolierung: PVC / PVC
- Mögliches Zubehör für folgende Produkte:
1. METRAHIT BASE 4½ stelliges TRMS Voltage Multimeter 2. METRAHIT PRO 4½ stelliges TRMS Professional Multimeter 3. METRAHIT TECH 4½ stelliges TRMS Technological Multimeter 4. METRAHIT X-TRA 4½ stelliges TRMS System Multimeter 5. METRAHIT OUTDOOR TRMS-System Multimeter, absolut robust, stoßfest, wasserdicht, staubdicht und auch unter extremen Temperaturen einsatzfähig 6. METRAHIT ISO 4¾ stelliges TRMS Multimeter und Isolationsmessgerät für den Elektro-Service 7. METRAHIT T-COM Kabel-Multimeter zum Messen an symmetrischen Kupferkabelanlagen 8. METRAHIT EBASE 4 6/7-stelliges High End TRMS-Digital Multimeter, systemfähig mit IR-Schnittstelle, 60.000 Digits Auflösung - 15 Multimeterfunktionen 9. METRAHIT ESPECIAL 4 6/7-stelliges Spezialmultimeter für den Anschluss an Stromwandler, um jegliche Gefährdung durch Unterbrechung dieser Stromkreise während des Betriebs zu verhindern. Digital Multimeter, systemfähig mit IR-Schnittstelle, 60.000 Digits Auflösung - 21 Multimeterfunktionen 10. METRAHIT ETECH 4 6/7-stelliges High End TRMS-Digital Multimeter, systemfähig mit IR-Schnittstelle, 60.000 Digits Auflösung - 23 Multimeterfunktionen 11. METRAHIT EXTRA 4 6/7-stelliges High End TRMS-Digital Multimeter, systemfähig mit Datenspeicher und IR-Schnittstelle, 60.000 Digits Auflösung - 26 Multimeterfunktionen 12. METRAHIT 2+ 3 6/7 stelliges TRMS Digital-Multimeter mit Analog-Bargraph und Temperaturmessung 13. METRAHIT WORLD 3 6/7 stelliges TRMS Digital-Multimeter mit Analog-Bargraph und Temperaturmessung 14. METRAHIT 30M 6½ stelliges TRMS-Präzisions-Multimeter, Temperaturmessgerät und Datenlogger 15. METRAport 40S 4¾ stelliges TRMS Klappmultimeter für den Kfz-Bereich 16. METRACAL MC Universeller Kalibrator, Simulator und Multimeter (neu) 17. METRAHIT ENERGY 4 6/7 stelliges High-End Digital-Multimeter mit Leistungs- und Energiemessung
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, Oberflächenfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Thermoelement, Thermoelemente, gossen metrawatt thermoelement typ k, temperaturfühler, temperaturfühler -50 bis +400 °c, Thermoelement TYP K |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 181,86* | € 221,45* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 186,13* | € 227,94* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 191,70* | € 233,71* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 197,69* | € 242,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 201,77* | € 245,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|