Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGILENT 410-221 TEMPERATURSENSOR, 16 BIT, PMOD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2290114
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Analog Devices
  • Unterart Anwendung: Temperatursensor
  • Lieferumfang des Kits: PmodTMP2 Temperature Sensor Module, MTE Cable
  • Kit-Anwendungsbereich: Sensor
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Prozessorkern: ADT7420
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Abtasten, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Messen, DIGILENT, 410-221, 2290114, 229-0114
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,06*
    € 25,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,67*
    € 24,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,79*
    € 22,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,24*
    € 21,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,20*
    € 20,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,30*
    € 17,02
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Digilent
    6015-410-001P-KIT
    ab € 1.347,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.