Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UA (UNITED AUTOMATION) ZVT-E-IF 10K3A1 TEMPERATURSENSOR,ZVT-E-IF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1796130
Hersteller:
     United Automation
Herst.-Nr.:
     ZVT-E-IF 10K3A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 65 °C
  • Temperaturgenauigkeit, ±: -
  • Thermoelement: NTC
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, Temperaturregler, UA (UNITED AUTOMATION), ZVT-E-IF 10K3A1, 1796130, 179-6130
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 78,87*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 78,87*
    € 93,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 77,32*
    € 92,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 64,56*
    € 76,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,59*
    € 72,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 51,48*
    € 61,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.