Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturmessumformer, 1200 °C, 4 bis 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384446
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     TMT188-AKAHA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer e+h
temperaturmessumformer
Temperaturmessumformer, 1200 °C, Typ=TMT188-AKAHA, Betriebsspannung, max.=35 V, Betriebsspannung, min.=8 V, Kanäle=-999, Temperaturmessbereich max.=1200 °C, Temperaturmessbereich min.=0 °C, Analogausgangstyp=4 bis 20 mA, Eingangstyp Thermoelement=K, Montageart=Anschlusskopf, Schutzart=IP00 IP66, Serien=TMT188
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, 1200 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 97,59*
€ 126,69*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 93,00*
€ 126,71*
Frei Haus
ab € 100,33*
€ 131,37*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,71*
€ 150,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,77*
€ 148,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.