Stabile Wattestäbchen mit Wattekopf an einer Seite, für die Reinigung schlecht zugänglicher Stellen an optischen Geräten, aber auch für Abstriche in der Bakteriologie usw. 150 mm lang.
Lieferung als Packungen mit 25 Stück, Reinigungsstäbchen mit Microfaserkopf Typ ECS 565. Mit schmalem Kopf zum Reinigen von engen, schwer zugänglichen Zwischenräumen, mit Kunststoffstiel; Farbe: we...
Größe der Tupferspitze: - Produktpalette: 814 Griffmaterial: PP (Polypropylen) Grifflänge: 5 Zoll SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Material der Tupferspitze: Urethanschaum RoHS konform: Ja
GEM Reinraum-Reinigungsstäbchen S-MF125, ISO4, 12,5mm rund, 125mm, 100 Stück/VE GEM Reinraum-Reinigungsstäbchen S-MF125, für die präzise Oberflächenreinigung und das Auftragen von flüssigen Schmier...
Stabile Wattestäbchen mit Wattekopf an einer Seite, für die Reinigung schlecht zugänglicher Stellen an optischen Geräten, aber auch für Abstriche in der Bakteriologie usw. 150 mm lang.
Lieferung als Packungen mit 25 Stück, Reinigungsstäbchen mit Polyurethanschaumkopf Typ ECS 560-025 Bestehend aus einem PVC-Stab und einem Reinigungskopf aus hochgradig reinem Polyurethanschaum, der...
Größe der Tupferspitze: 13mm x 3mm x 2.8mm Produktpalette: - Griffmaterial: PP (Polypropylen) Grifflänge: 65 mm SVHC: No SVHC (07-Jul-2017) Material der Tupferspitze: Polyester-Schaum RoHS konform: Ja
GEM Reinraum-Reinigungsstäbchen S-PU125, ISO4, 13mm flach, 125mm, 100 Stück/VE GEM Reinraum-Reinigungsstäbchen S-PU125, für die präzise Oberflächenreinigung und das Auftragen von flüssigen Schmierm...
GEM Reinraum-Reinigungsstäbchen S-PU162, ISO4, 7mm flach, 162mm, 100 Stück/VE GEM Reinraum-Reinigungsstäbchen S-PU162, für die präzise Oberflächenreinigung und das Auftragen von flüssigen Schmiermi...
Abstrich, IT38140/100, ideal-tek Sehr saubere und haltbare Allzweck-Tupfer. Diese Tupfer sind entweder mit Strick- oder Vliesstoff-Köpfe ausgestattet und säure und lösungsmittelbeständig. Versiegel...