Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek IT01402/25 Wattestäbchen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ideal-tek IT01402/25 Wattestäbchen
Ideal-tek IT01402/25 Wattestäbchen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75731780
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     IT01402/25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reinigungs-Stäbchen
Reinigungsstäbchen
Reinigungstips
Tastaturtupfer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite des Kopfes
2 mm
Kopfdicke
2 mm
Griffbreite
2 mm
Grifflänge
70 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Geeignet für
Erwachsener
Materiallgriff
Kunststoff
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Pakete (ab € 1,3404* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,49*
€ 54,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,97*
€ 53,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,80*
€ 50,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,68*
€ 44,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,18*
€ 44,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,22*
€ 35,96
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
IT01401/10
ab € 17,55*
Zubehör
Idealtek
IT0140123/75
ab € 69,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.