| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L801 Herst.-Nr.: IT01403/25 EAN/GTIN: 7640144716295 |
| | |
|
| | |
| Klebrige Tupfer, 3-mm-Kopf / 25 Tupfer ESD-sicher Weitere Informationen: | | Anwendung: | Entfernen von Partikeln aus schwer zugänglichen Bereichen | Ausführung: | Reinigungsstäbchen | Behälter: | Packung | Inhalt: | 25 Stück | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.12 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungstips, Tastaturtupfer, Reinraumtupfer, reinigungsstäbchen reinraum, reinigungs stäbchen, Chemisches Hilfsmittel, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Reinigungshilfsmittel, Cleaning Swab |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 33,97* | € 46,43* | | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 27,83* | € 46,46* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 34,72* | € 56,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Pakete (ab € 1,3588* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|