| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-13L2675 Herst.-Nr.: 560.025.101 EAN/GTIN: 4099891434120 |
| | |
|
| | |
| Lieferung als Packungen mit 25 Stück, Reinigungsstäbchen mit Polyurethanschaumkopf Typ ECS 560-025 Bestehend aus einem PVC-Stab und einem Reinigungskopf aus hochgradig reinem Polyurethanschaum, der nicht schmirgelt und äußerst schonendes und wirkungsvolles Reinigen auf empfindlichen Oberflächen gewährleistet. Der PVC-Stab ist flexibel, nicht brechend und nicht splitternd. Länge: 110 mm Kopfmaß: D 12 mm, L 25 mm Weitere Informationen: | | Anwendung: | Für alle automatisierten Systeme, elektronischen und technis | Ausführung: | Reinigungsstäbchen | Behälter: | Packung | Inhalt: | 25 Stück | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.05254 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |