Askina Schlinggazetupfer Mit Askina Schlinggazetupfer können Haut und Wunden hygienisch versorgt werden. Produktinformationen zu Askina Schlinggazetupfer 2 x 10 Tupfer steril Plfaumengroß Verbandmu...
Stabile Wattestäbchen mit Wattekopf an einer Seite, für die Reinigung schlecht zugänglicher Stellen an optischen Geräten, aber auch für Abstriche in der Bakteriologie usw. 150 mm lang.
Größe der Tupferspitze: 2.5 x 25.4mm Produktpalette: - Griffmaterial: PP (Polypropylen) Grifflänge: 127 mm SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Material der Tupferspitze: Schaumstoff RoHS konform: Keine Ang...
GEM Reinraum-Reinigungsstäbchen S-DP090, ISO4, 4mm rund, 90mm, 5x100 Stück/VE GEM Reinraum-Reinigungsstäbchen S-DP090, für die präzise Oberflächenreinigung und das Auftragen von flüssigen Schmiermi...
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Produktpalette: - Grifflänge: 71 mm Material der Tupferspitze: Polyester Griffmaterial: Plastic Größe der Tupferspitze: 11mm x 3mm RoHS konform: Ja
Askina Schlinggazetupfer Mit Askina Schlinggazetupfer können Haut und Wunden hygienisch versorgt werden. Produktinformationen zu Askina Schlinggazetupfer 2 x 2 Tupfer steril Pflaumengroß Verbandmul...
Hersteller: EUROSTAT GROUP Länge: 126mm Werkzeug-Typ: Reinigungsstäbchen Material des Handgriffs: Polypropylen Material des Endstücks: Polyurethan Ausführung: einseitig Anwendung von Lötausrüstung:...
Größe der Tupferspitze: 1.25 x 17mm Produktpalette: - Griffmaterial: PP (Polypropylen) Grifflänge: 135.4 mm SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Material der Tupferspitze: Polyester RoHS konform: Keine Angaben
GEM Reinraum-Reinigungsstäbchen S-PU070, ISO4, 3,5mm rund, 70mm, 5x100 Stück/VE GEM Reinraum-Reinigungsstäbchen S-PU070, für die präzise Oberflächenreinigung und das Auftragen von flüssigen Schmier...
Für eine Vielzahl von Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Der Schaum wird auf die Stäbchen heiß versiegelt, um eine Kontamination mit Fremdpartikeln auf der zu reinigen Oberfläche zu verhindern. Zude...
Produktpalette: - Material der Tupferspitze: Polyester SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Größe der Tupferspitze: 10.2mm x 6mm Griffmaterial: Nylon (Polyamide) Grifflänge: 159 mm RoHS konform: Ja
Askina Schlinggazetupfer Mit Askina Schlinggazetupfer können Haut und Wunden hygienisch versorgt werden. Produktinformationen zu Askina Schlinggazetupfer 2 x 500 Tupfer unsteril Plaumengroß Verband...