Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek IT0140123/75 Wattestäbchen 75 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ideal-tek IT0140123/75 Wattestäbchen 75 Stück(e)
Ideal-tek IT0140123/75 Wattestäbchen 75 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74364018
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     IT0140123/75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötspitzen-Reiniger
Lötspitzenreiniger
Reinigungs-Stäbchen
Reinigungsstäbchen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Grifflänge
70 mm
Verpackungsbreite
25 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Geeignet für
Erwachsener
Materiallgriff
Kunststoff
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 0,9212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,51*
€ 106,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,02*
€ 104,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,76*
€ 102,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,07*
€ 100,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,09*
€ 82,22
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
IT01401/10
ab € 17,57*
Zubehör
Idealtek
IT01402/25
ab € 30,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.