Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEM Reinraum-Reinigungsstäbchen S-PU125, ISO4, 13mm flach, 125mm, 100 Stück/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     63WVQ-670014
Hersteller:
     HEIN Reinraum
Herst.-Nr.:
     670014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polyurethan Stäbchen
Polyurethan Tupfer
Polyurethan-Tip
Reinigungsstäbchen Polyurethan
GEM Reinraum-Reinigungsstäbchen S-PU125, ISO4, 13mm flach, 125mm, 100 Stück/VE

GEM Reinraum-Reinigungsstäbchen S-PU125, für die präzise Oberflächenreinigung und das Auftragen von flüssigen Schmiermitteln in Reinräumen der ISO-Klasse 4 und anderen kontrollierten Umgebungen konzipiert, Material: Polyurethan, Form: flach, 13 mm lang, Länge: 125 mm, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Reinigungs-Stäbchen, Reinigungsstäbchen, Reinigungstips, Tastaturtupfer, reinigungsstäbchen reinraum, polyurethan stäbchen, Reinigungstupfer, ISO4, Reinraum, GMP CD, Swab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3047* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,62*
€ 50,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,68*
€ 49,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,66*
€ 47,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,04*
€ 46,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,28*
€ 45,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,47*
€ 36,26
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEIN Reinraum
670013
ab € 43,26*
Sonstiges
HEIN Reinraum
670015
ab € 28,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.