Elektronischer Taschen-Messschieber 16 ER Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • ON/OFF und AUTO-ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • mm/inch-Umschal...
Messbereich: 150 mm / 6 inch Ablesung: 0.01 mm / 0.0005 inch Wiederholgenauigkeit +-: 0.01 mm Max. Fehlertoleranz +-: 0.02 mm Schnabellänge: 40 mm Messspitzen (Kreuzform): 16.5 mm Tiefenmaß: flach ...
Elektronischer Taschen-Messschieber Tiefenmessstab Flach Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • mm/inch-Umschalt...
Messbereich: 150 mm / 6 inch Ablesung: 0.01 mm / 0.0005 inch Wiederholgenauigkeit +-: 0.01 mm Max. Fehlertoleranz +-: 0.03 mm Schnabellänge: 40 mm Messspitzen (Kreuzform): 16 mm Tiefenmaß: flach DI...
Messbereich 100 mm / 4 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, Wiederholgenauigkeit 0,01 mm, max. Fehlertoleranz 0,02 mm, Schnabellänge 30 mm, Messspitzen (Kreuzform) 12 mm • Aus Carbon-Fiberglas, da...
Ablesung: 0,1 mm; 1 Zeigerumdrehung entspricht 10 mm. Anwendung: Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen. Für Außen-, Innen- und Tiefenmessungen. Anzeige: Messuhr, Durchmesser 35...
Kurzbeschreibung mit Feststellschraube Vorteile • Maßstab mit Glasschiene für genauere Abtastung • Aus rostfreiem Stahl, gehärtet • Ablesung 0,01 mm • Für 4-fach Messung geeignet • Verwendbar mit o...
Ablesung: 0,1 mm bzw. 1/64 Zoll. Anwendung: Für Außen-, Innen- und Tiefenmessungen. Anzeige: Noniuslänge 39 mm, auflösend in Millimeter und Zoll. Extra: Nonius-Skala in grün sorgt für guten Kontras...
Facom 1300EAPB Werkstatt-Messschieber digital 0-150mm Produktstärken:|Taschen-Messschieber für die Verwendung in der Werkstatt|Genauigkeit: 1/100 mm - 0,01 mm|Digitale Anzeige für leichteres Ablese...
Ausführung:- mit Feststellschraube- mit Tiefenmaß, flach- Schiene und Schieber aus gehärtetem, nichtrostendem Stahl- Maßstab und Nonius mattverchromt- erhöhte Führungsbahnen Verwendung:Für Außen-, ...