Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 1300EAPB Werkstatt-Messschieber digital 0-150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 1300EAPB Werkstatt-Messschieber digital 0-150mm
Facom 1300EAPB Werkstatt-Messschieber digital 0-150mm
Facom 1300EAPB Werkstatt-Messschieber digital 0-150mm
Artikel-Nr.:
     1955-39976479140
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     1300EAPB
EAN/GTIN:
     3662424024641
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Facom 1300EAPB Werkstatt-Messschieber digital 0-150mm Produktstärken:|Taschen-Messschieber für die Verwendung in der Werkstatt|Genauigkeit: 1/100 mm - 0,01 mm|Digitale Anzeige für leichteres Ablesen (Auflösung 0,01mm)|Messungen: mm / Zoll. Innen- / Außen- / Tiefenmessung|Schutzklasse IP 20|Lieferung mit Batterie CR2032
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1300EAPB
Werksnummer:
1300EAPB
Gewicht netto Kg:
0,350000
Gewicht brutto Kg:
0,350000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Digitale Messtechnik
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
10
1
€ 5,99*
ab € 66,16*
€ 84,37*
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 70,40*
€ 90,51*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 77,75*
€ 97,17*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 87,33*
€ 109,01*
1
Frei Haus
ab € 92,99*
€ 118,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
CR-2032/BN
ab € 0,237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.