Ablesung: 0,1 mm bzw. 1/64 Zoll. Anwendung: Für Außen-, Innen- und Tiefenmessungen. Anzeige: Noniuslänge 39 mm, auflösend in Millimeter und Zoll. Extra: Nonius-Skala in grün sorgt für guten Kontras...
Ablesung: 0,1 mm; 1 Zeigerumdrehung entspricht 10 mm. Anwendung: Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen. Für Außen-, Innen- und Tiefenmessungen. Anzeige: Messuhr, Durchmesser 35...
Digital-Taschenmessschieber mit Integrated Wireless Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, geläppte Führungsbahnen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, erhöhte Führungsba...
Ausführung: kartonverpackt 1/20 mm (Ablesung 0,05 mm) und 1/128" Nonius Ausführung mit Schleppschieber und Feststellschraube Nonius matt verchromt rostfreier Edelstahl
Taschenmessschieber DIGI-MET IP 67 Genauigkeit nach DIN 862 Aus rostfreiem Stahl Mit Feststellschraube 4-fach-Messung (für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen) bei Messbereich 150 und 200 ...
IP67 Digital Taschen-Messschieber DIN 862 | Bluetooth Datenübertragung Produktdetails: Messbereich: 150 mm Genauigkeit: 0,03 mm Ablesung 0,01 mm/0,0005“ induktives Messsystem - 3 Volt Schutzklasse:...
Ausführung nach DIN 862, Rostfrei, gehärtet, Umschaltbar von Millimeter auf Zoll, Messbereich: 0 - 150 mm/6", Mit Datenausgang (kein USB-Port, es wird ein Interface benötigt), Nullstellung in jeder...
nach DIN 862 mit Feststellschraube und drehbaren Skalenblatt für Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmessungen Skalenteilung in schwarz Messschienen in mm-Teilung mit Gewindetabelle ganz gehärtet und...