Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Messschieber IP67, 150 mm / 6 inch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-202130-2
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     202130-2
EAN/GTIN:
     4010873213205
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Messbereich: 150 mm / 6 inch
Ablesung: 0.01 mm / 0.0005 inch
Wiederholgenauigkeit +-: 0.01 mm
Max. Fehlertoleranz +-: 0.03 mm
Schnabellänge: 40 mm
Messspitzen (Kreuzform): 16 mm
Tiefenmaß: flach

DIN 862

Standard-Modell, ohne Datenausgang
mit Metallgehäuse und Metall-Druckknöpfen
wasser- und kühlmitteldicht gem. DIN 40050 / IEC 60529 

• Mechanik in rostfreier, gehärteter Ausführung 
• große LCD-Anzeige mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 9 mm 
• Messschnäbel fein geschliffen und geläppt 
• Ein/Aus-Druckknopf, autom. Abschaltung, mit ABS/INC Messsystem
 • mit Feststellschraube, mit angeschraubtem Batteriefachdeckel 
• Maßeinheit mm/inch umschaltbar, Null-Stellung an jeder Position 
• inkl. 1x 3 V Batterie (Typ CR1632, Art.-Nr.: 20 02193), mit Bedienungsanleitung


made in china
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,89*
€ 143,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.