Messbereich: 150 mm / 6 inch Ablesung: 0,01 mm / 0,0005 inch Wiederholgenauigkeit +-: 0,01 mm Max, Fehlertoleranz +-: 0,03 mm Schnabellänge: 40 mm Messspitzen (Kreuzform): 16,5 mm Tiefenmaß: flach ...
Skala und Nonius mattverchromt · Hauptteilung tiefergelegt · für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessung Weitere technische Eigenschaften: · Ableseart: analog · prüfpflichtig: ja
Messschieber mit Digitalanzeige Typ HOREX 2211 716. Aus rostfreiem Stahl, mit LCD-Anzeige, Feststellschraube, 4-fach Messung; Messbereich: 150 mm, Ablesung: 0,01 mm (0,0005 inch), Schnabellänge: 40...
4255101013, Präzisions-Taschenmessschieber , Genauigkeit nach DIN 862 , Aus rostfreiem Stahl , Skala und Nonius matt verchromt , 4-fach-Messung (für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen) bei...
nach DIN 862 mit Momentfeststellung für Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmessungen Skalenteilung in schwarz Messschienen in mm und Zoll-Teilung mit Gewindetabelle ganz gehärtet und feinst bearbeit...
150 mm Digital Taschen-Messschieber, DIN 862 mit Hold Funktion Produktdetails: Messbereich: 150mm Genauigkeit: 0,03 mm Messsystem 1,5 Volt Staub- und wasserabstoßende Skalierungsfolie rostfreier St...
- rostfrei - mit Feststellschraube - metrisch und inches - Ablesung 0,05 mm und 1/128" - in Tasche - Meßbereich 200 mm - Ausführung mit Feststellschraube
TOOLCRAFT TO-7167606 Digitaler Messschieber 300 mm Digitaler Messschieber 300mm Schnelle und präzise Erfassung von Innen-/Außendurchmessern und Abständen 0-300 mm Messbereich Der TOOLCRAFT digitale...
Aus rostfreiem Edelstahl mit handlichen Daumen-Rollmechanismus Der Messschieber verfügt über eine Gehäuseabdeckung und Daumenrolle aus Metall. Die Messschiene ist aus Edelstahl rostfrei hergestellt...
Taschenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt. Präzise durch besonders leichtgängige Führungseigenschaften. Einfache Einhandbedienung durch o...
Messbereich: 200 mm / 8 inch Ablesung: 0,01 mm / 0,0005 inch Wiederholgenauigkeit +-: 0,01 mm Max, Fehlertoleranz +-: 0,03 mm Schnabellänge: 50 mm Messspitzen (Kreuzform): 19,5 mm Tiefenmaß: flach ...
Taschenmessschieber mit rechteckigem Tiefenmaß Ausführung: Gehärtet. Nonius und Schienenteilung matt verchromt, Hauptteilung gegen Abnutzung leicht vertieft liegend, Rückseite mit Gewindetabelle. L...
Taschenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt. Präzise durch besonders leichtgängige Führungseigenschaften. Einfache Einhandbedienung durch o...
· nach DIN 862 · aus nicht- rostendem Stahl · mit vertieft liegender Skala, mm- und Zollteilung · Nonius 1/20 mm und 1/128" · in Tasche Features: nach DIN 862 aus nicht- rostendem Stahl mit vertief...
Taschenmessschieber mit rechteckigem Tiefenmaß Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, ganz gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt. Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferung im Kunstlederetui. Anw...