|  |
 |
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784856003 Herst.-Nr.: DVE4317784856003 EAN/GTIN: 4317784856003 |
| |
|
|  |  |
 | Digitaler Taschenmessschieber, Absolut-Funktion - Genauigkeit nach DIN 862 - Rostfreier, gehärteter Stahl - Messflächen feinst geschliffen - Mit Kreuzspitzen, Feststellschraube oben - Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7 mm - 4-fach-Messungen (Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen) - Funktionen: ABS, mm/inch-Umschaltung, Aus- und Ein-/Zero-(0)-Taste, Nullstellung an jeder Position möglich - Mit Absolut-Funktion Lieferung: Im Kunststoffetui, inklusive Batterie CR2032. - Ablesung 0,01/0,0005 mm/inch - Tiefenmaß eckig - Schnabellänge 40 mm - Messbereich: 150 mm Weitere Informationen:  |  | Ablesung: | 0,01/0,0005 mm/inch | Tiefenmaß: | eckig | Schnabellänge: | 40 mm | Messbereich:: | 150 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschenmessschieber digital, taschen messschieber, ABS, digital, Digital-Mess-Schieber, Digital-SchieblehreFORUM, Digital-Taschen-Messschieber, Digital-Taschenmessschieber, DigiTaschenmessschieber, Mess-Schieber, Messschieber, Meßschieber, QR4029345, Schi, Schieblehre, Taschenmeßschieber |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 32,72* | € 45,43* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 7,60* | ab € 34,22* | € 45,64* |  |  |  | Lager 284 | |  | |  |  | € 4,80* | ab € 38,17* | € 50,88* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 35,96* | € 58,79* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 284 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 284 |  | Versand: Lager 284 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* |  | ab € 18,00* | € 4,80* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|