Messschieber mit Datenausgang Typ Helios-Preisser DIGI-MET 1320. Mit Digitalanzeige und Feststellschraube, Kreuzspitzen, 4-fach Messung, mm/inch-Umschaltung, QuickStart-Elektronik, QuickLock-Funkti...
Digitaler Messschieber aus Leichtmetall, ohne Spitze, FORUM - Messschnäbel aus rostfreiem, gehärtetem Stahl, fein geschliffen - Gehäuse aus Oxyd-beschichtetem Aluminium, aus dem Vollen gefräst - Ve...
Ausführung: in einem Etui für Innen-, Außen-, Tiefenmessung (4-fach Messung) Ablesung durch Nonius 0,05 mm bzw. 1/128" Schnabellänge 40 mm bzw. 1.57 inch mit Momentfestellung Nonius und Skala matt ...
Taschenmessschieber mit rundem Tiefenmaß Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, ganz gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt. Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferung im Kunstlederetui. Anwendung...
Messbereich: 70 mm Ablesung: 0.05 mm Schnabellänge: 20 mm Messspitzen (Kreuzform): 9 mm Tiefenmaß: flach DIN 862 Z. B. für Handwerk oder als Werbeartikel • rostfreie, gehärtete Ausführung • A...
Digitaler Messschieber aus Leichtmetall, ohne Spitze, FORUM - Messschnäbel aus rostfreiem, gehärtetem Stahl, fein geschliffen - Gehäuse aus Oxyd-beschichtetem Aluminium, aus dem Vollen gefräst - Ve...
Ausführung: in einem Etui für Innen-, Außen-, Tiefenmessung (4-fach Messung) Ablesung durch Nonius 0,05 mm bzw. 1/128" Schnabellänge 40 mm bzw. 1.57 inch mit Feststellschraube Nonius und Skala matt...
mit Feststellschraube und Momentfeststellung · Hauptteilung tiefergelegt · Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen-,Tiefen- und StufenmessungWeitere technische Eigenschaften:· Ableseart:...
Feineinstellung: Ja Messbereich: 300 mm / 12 inch Ablesung: 0.05 mm / 1/128 inch Schnabellänge: 100 mm Messspitzen (Messerform): - Messspitzen-Innenmaß: Ø 10 mm DIN 862 bzw. bei Sondergrößen gemäß ...
Digital-Taschenmessschieber mit Datenausgang Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, geläppte Führungsbahnen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm, erhöhte Führungsbahnen z...
Einsatzbereich: für Innen-, Außen- und Tiefenmessungen Produktbeschreibung: mit Digitalanzeige Anzeige extra groß 6,5 mm Datenausgang Ein- und Ausschalter Ablesung zwischen mm und inch umschaltbar ...
besonders leichtgängig · mit Feststellschraube · Hauptteilung tiefergelegt · Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen-, Tiefen- und StufenmessungWeitere technische Eigenschaften:· prüfpfl...