Einsatzbereich: für Innen-, Außen- und Tiefenmessungen Produktbeschreibung: mit Digitalanzeige Anzeige extra groß 6,5 mm Datenausgang Ein- und Ausschalter "HOLD" Funktion Ablesung zwischen mm und i...
Rundskala mit 1-Zeiger-System · mit Rollenfeinzustellung · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung · mit FeststellschraubeWeitere technische Eigenschaften:· Ableseart: analog· 1 Zeigerumdrehung: 1mm· ...
digital · IP65 · aus rostfreiem Stahl · ohne Messerspitzen · Genauigkeit nach DIN 862 · mit Feststellschraube, Messerspitzen und Feineinstellung · Ablesung 0,01mm /0,0005 inch · 12,5 mm LCD-Anzeige...
Ausführung:- Messschieber und Schiene gehärtet- mit gerundeten Messflächen zum Messen von Innenmaßen und Feststellschraube- kontrastreiche 10 mm (bei 300 mm) bzw. 12,5 mm hohe LCD-Anzeige- Schmutza...
Elektronischer Taschen-Messschieber TWIN-CAL IP40 Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • Mit Feststellschraube • ON • mm/inch-Umschaltung • AUTO-OFF • Nullst...
IP67 Digital Taschen-Messschieber DIN 862 | Bluetooth Datenübertragung Produktdetails: Messbereich: 300 mm Genauigkeit: 0,03 mm Ablesung 0,01 mm/0,0005“ induktives Messsystem - 3 Volt Schutzklasse:...
Taschenmessschieber mit parallaxfreier Ablesung und Doppelprismenführung Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Doppelprismenführung für nahezu spielfreien Lauf des Schiebers, Messflächen fein...
digital · induktives Messsystem, resistent gegen Feuchtigkeit und Handschweiß · mit Feststellschraube und MesserspitzenFunktionen: Ein-/ Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion fü...
Messbereich: 0-300 mm / 0-12 inch Ablesung: 0.01 mm / 0.0005 inch Wiederholgenauigkeit +-: 0.01 mm Max. Fehlertoleranz +-: 0.04 mm / 0.002 mm Zeichnung: A: 40 mm B: 15 mm C: 1 mm D: 5 mm Für Außen-...
Dasqua 1120-3115 Monoblock-Messschieber 150 mm Edelstahl Monoblock-Messschieber Hergestellt aus Edelstahl Entspricht der DIN 862 Arretierschraube für ungestörtes Ablesen Zur Messung von Außendurchm...
Elektronischer Taschen-Messschieber IP40 mit Datenausgang multiCOM Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • mm/inc...
Einsatzbereich: für Innen-, Außen- und Tiefenmessungen Produktbeschreibung: mit Digitalanzeige Anzeige extra groß 6,5 mm Datenausgang Ein- und Ausschalter "HOLD" Funktion Ablesung zwischen mm und i...