Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Taschenmessschieber,elektronische Digitalanzeige/HOLD-Funktion,300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Taschenmeßschieber,elektronische Digitalanzeige/HOLD-Funktion,300 mm
Präzisions-Taschenmeßschieber,elektronische Digitalanzeige/HOLD-Funktion,300 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich5806_3
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     5806/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber

Einsatzbereich:

  • für Innen-, Außen- und Tiefenmessungen

Produktbeschreibung:

  • mit Digitalanzeige
  • Anzeige extra groß 6,5 mm
  • Datenausgang
  • Ein- und Ausschalter
  • "HOLD" Funktion
  • Ablesung zwischen mm und inch umschaltbar
  • mit Antriebsrolle
  • rostfreier Stahl, gehärtet
  • in Kunststoffetui
Weitere Informationen:
Ablesung mm:
0,01 mm
Messbereich:
300 mm
Messgenauigkeit:
± 0,02 mm
Schnabellänge mm:
60 mm
Typ:
Taschenmessschieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,18*
€ 188,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,38*
€ 181,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,47*
€ 176,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 144,56*
€ 172,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,95*
€ 158,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,39*
€ 136,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
5806/1
ab € 40,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.