Werkstattmessschieber, Leichtmetall • DIN 862 • Doppelprismenführung für nahezu spielfreien Lauf des Schiebers • Messschenkel aus Stahl, rostfreiem, gehärtetem und feingeschliffen • Weiße Skalierun...
Feineinstellung: Ja Messbereich: 600 mm / 24 inch Ablesung: 0.05 mm / 1/128 inch Schnabellänge: 200 mm Messspitzen (Messerform): - Messspitzen-Innenmaß: Ø 20 mm DIN 862 bzw. bei Sondergrößen gemäß ...
Präzisions-Taschenmeßschieber Für Innen-, Außen-, und Tiefenmessung Ablesung 0,05 mm - 0,008" Mit erhöhten Führungsbahnen Nonius auf 39 mm erweitert Schnabellänge 40 mm Mit Momentfeststellung Rostfrei
Taschenmessschieber mit rechteckigem Tiefenmaß Ausführung: Gehärtet. Nonius und Schienenteilung matt verchromt, Hauptteilung gegen Abnutzung leicht vertieft liegend, Rückseite mit Gewindetabelle. L...
Anreiß-Messschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet. Ableseteile und Nonius matt verchromt, mit gehärteten Anreißkanten und langer, T-förmiger Anreißschiene, mit Feststellschraube und Fe...
Kurzbeschreibung mit Feststellschraube Vorteile • Maßstab mit Glasschiene für genauere Abtastung • Aus rostfreiem Stahl, gehärtet • Ablesung 0,01 mm • Für 4-fach Messung geeignet • Verwendbar mit o...
Taschen-Messschieber Serie 531 mit Momentklemmung Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • Mit federbelastete Momentverstellung Ausführung • Millimeter-Teilung...
Digital-Taschenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V...
Messschieber aus Edelstahl mit Messuhr Der batterieunabhängige Messschieber ist sehr präzise und dank des klaren Ziffernblattes leicht abzulesen. Das Blatt ist zudem drehbar und dadurch bei Bedarf ...
Digital Taschen-Messschieber DIN 862 | IP67 wasser- und staubdicht Produktdetails: Messbereich: 150 mm Genauigkeit: 0,03 mm Ablesung 0,01 mm/0,0005“ induktives Messsystem - 3 Volt Schutzklasse: IP ...
DIN 862 Ablesung 0,05 mm / 1/128“ Edelstahl mit gehärteten Messflächen Geeignet zum Messen von Ausssen- Innendurchmessern, Tiefen und Längen Rundes Tiefenmaß Ø 1,5 mm Inkl. Kunstledertasche, rückse...
DIGI-MET® ohne Spitzen und Feineinstellung - Genauigkeit nach DIN 862 - Rostfreier Stahl - Mit LCD-Anzeige 6 mm - Ein-/Ausschaltung - Nullpunkteinstellung an jeder Stelle - mm/inch-Umschaltung - Mi...