Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Digital-Werkstatt-Messschieber MAHR, 18 EWR mit Datenausgang mit Spitzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
301762_B_zoom.jpg
301762_B_zoom.jpg
301762_B.jpg
Digimatic.jpg
im Etui.jpg
IP_65.jpg
Lock.jpg
Mahr_Logo.jpg
rostfrei_international.jpg
RS232.jpg
USB.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-730301762 500
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4112712
EAN/GTIN:
     4059192002923
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Ausführung:- Messschieber und Schiene gehärtet- mit gerundeten Messflächen zum Messen von Innenmaßen und Feststellschraube- kontrastreiche 10 mm (bei 300 mm) bzw. 12,5 mm hohe LCD-Anzeige- Schmutzabstreifer im Schieber- Batteriebetriebszeit ca. 3 Jahre- Verfahrgeschwindigkeit 2,5 m/s (100“/s)- Schutzart IP65, resistent gegen Staub, Kühl- und Schmierstoffe- MarConnect Datenausgang: wahlweise mit USB, OPTO RS 232 C oder DigimaticFunktionen:- ON/OFF, RESET (Nullsetzen der Anzeige), mm/inch- Reference-Lock/Unlock, Auto-ON/OFF- DATA (nur mit Datenverbindungskabel)- Presetfunktion (Maßvoreinstellung)Lieferung:Mit Batterie und Bedienungsanleitung.Hinweis:Passende Anschlusskabel finden Sie unter 398010 auf Seite 39/???. Technische Eigenschaften: Ablesung inch: 0,0005 Ablesung mm: 0.01 Art der Anzeige: digital Art der Feststellung: Feststellschraube AutoPower OFF: true Datenausgang: Digimatic|RS 232 C|USB Etui: true Fehlergrenze mm: 0.04 Feineinstellung: false Feststellschraubung: true Material: Edelstahl rostfrei Messbereich mm: 0-500 Messsystem: Reference|Reset Nullsetzen der Anzeige: true Schnabellänge mm: 150 Schutzart (IP): IP65 umschaltbar: true
Weitere Informationen:
Ablesung inch:
0,0005
Ablesung mm:
0.01
Art der Anzeige:
digital
Art der Feststellung:
Feststellschraube
AutoPower OFF:
true
Datenausgang:
Digimatic|RS 232 C|USB
Etui:
true
Fehlergrenze mm:
0.04
Feineinstellung:
false
Feststellschraubung:
true
Material:
Edelstahl rostfrei
Messbereich mm:
0-500
Messsystem:
Reference|Reset
Nullsetzen der Anzeige:
true
Schnabellänge mm:
150
Schutzart (IP):
IP65
umschaltbar:
true
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 792,90*
€ 857,22*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 797,78*
€ 857,25*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 797,32*
€ 861,00*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 804,63*
€ 866,00*
Lager 8670
3
Frei Haus
ab € 865,18*
€ 932,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 932,99*
€ 1.110,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,15*
€ 1.093,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,04*
€ 1.068,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,07*
€ 1.050,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,18*
€ 1.029,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.