Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenmessschieber parallaxfrei Doppelprisma150mm 1/50, 1/1000 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenmessschieber parallaxfrei Doppelprisma150mm 1/50, 1/1000 FORTIS
Taschenmessschieber parallaxfrei Doppelprisma150mm 1/50, 1/1000 FORTIS
Taschenmessschieber parallaxfrei Doppelprisma150mm 1/50, 1/1000 FORTIS
Taschenmessschieber parallaxfrei Doppelprisma150mm 1/50, 1/1000 FORTIS
Taschenmessschieber parallaxfrei Doppelprisma150mm 1/50, 1/1000 FORTIS
Taschenmessschieber parallaxfrei Doppelprisma150mm 1/50, 1/1000 FORTIS
Taschenmessschieber parallaxfrei Doppelprisma150mm 1/50, 1/1000 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3041740150
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717557
EAN/GTIN:
     4317784717557
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Taschenmessschieber mit parallaxfreier Ablesung und Doppelprismenführung Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Doppelprismenführung für nahezu spielfreien Lauf des Schiebers, Messflächen feinst geschliffen, Ableseteile und Nonius verchromt, mit rechteckigem Tiefenmaß, Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferung im Kunststoffetui. Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Weitere Informationen:
Messbereich:
150 mm
Ablesung unten:
0,02 mm
Ablesung oben:
1/1000 inch
Schnabellänge:
40 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschenmessschieber 150mm momentklemmung, taschen messschieber, taschen-messschieber 150mm, Messschieber, Taschenschieberlehre, Präzisionstaschenmessschieber, Präzisionstaschenschieblehre, Schiebelehre, Schieblehre, Präzisions-Schieblehre, 3041740150, 41740150
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 7,90*
ab € 45,24*
€ 57,42*
2 Tage
15
€ 4,90*
ab € 45,28*
€ 57,66*
7 Tage
15
€ 4,95*
ab € 45,27*
€ 57,67*
€ 4,90*
ab € 44,46*
€ 58,03*
Lager 214
15
€ 4,30*
ab € 45,06*
€ 58,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.