| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000851031 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000851031 EAN/GTIN: 4015448420583 |
| |
|
| | |
| Rundskala mit 1-Zeiger-System · mit Rollenfeinzustellung · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung · mit FeststellschraubeWeitere technische Eigenschaften:· Ableseart: analog· 1 Zeigerumdrehung: 1mm· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Messbereich: | 150 mm | Schnabellänge: | 40 mm | Ablesung: | 0,01 mm | Marke: | PROMAT | Norm: | DIN 862 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Uhr-Messschieber, Uhren-Messschieber, Uhrenmessschieber, Uhrenschieblehre, Uhrmessschieber, Uhrschieblehre, taschen-messschieber 150mm, taschen messschieber, uhr taschenmessschieber, Messschieber, Messschieber analog, Schieblehren analog |
| | |
| |