Übersicht | "Taschen-Messschieber"Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Taschenmessschieber DIN 862 150mm m.Schr.eck.PROMAT (16 Angebote) Taschenmessschieber DIN 862 150mm m.Schr.eck.PROMAT Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung Weitere technische Eigenschaften: · Ableseart: analog · prüfpflichtig: ja |
|
ab € 13,67* pro Stück |
| |
|
|
ab € 89,67* pro Stück |
| |
|
|
ab € 26,92* pro Stück |
| |
|
|
ab € 14,03* pro Stück |
| |
Digital Messschieber IP54, 150 mm / 6 inch (2 Angebote) Messbereich: 150 mm / 6 inch Ablesung: 0.01 mm / 0.0005 inch Wiederholgenauigkeit +-: 0.01 mm Max. Fehlertoleranz +-: 0.02 mm Schnabellänge: 40 mm Messspitzen (Kreuzform): 16 mm Tiefenmaß: flach DI... |
|
ab € 46,69* pro Stück |
| |
Digital Messschieber 150 mm Carbon (1 Angebot) Grundmodell in Leichtbauweise mit allen notwendigen Funktionen Merkmale Außen- und Innenmaße schnell und exakt abnehmen Tiefen- und Stufenmaße bestimmen Nulltaste Umschaltung zwischen mm/Inch Techn... |
|
ab € 8,17* pro Stück |
| |
|
|
ab € 117,44* pro Stück |
| |
|
|
ab € 11,47* pro Stück |
| |
|
|
ab € 27,50* pro Stück |
| |
Taschenmessschieber 150mm, 0,05mm MAHR (12 Angebote) Messschieber mit Skalenanzeige Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet. Nonius und Schienenteilung matt verchromt, Hauptteilung gegen Abnutzung leicht vertieft liegend, mit rechteckigem Tiefenma... |
|
ab € 22,16* pro Stück |
| |
|
|
ab € 13,26* pro Stück |
| |
R94420021 Messschieber digital 153 mm mm/inch (16 Angebote) Große LCD-Anzeige 30 x 10 mm, mit automatischer Abschaltung, Reset-Einstellung an jeder Position möglich, Für Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmessung, Rollenfeineinstellung, Mit mm/Zoll-Umschaltu... |
|
ab € 33,71* pro Stück |
| |
Digital-Messschieber LD 150 mm o. Daten (9 Angebote) Digital-Taschenmessschieber mit Metallgehäuse Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm. Lieferung mit Bat... |
|
ab € 27,75* pro Stück |
| |
Digital Messschieber DIN 862, 200 mm / 8 inch (2 Angebote) Messbereich: 200 mm / 8 inch Ablesung: 0,01 mm / 0,0005 inch Wiederholgenauigkeit +-: 0,01 mm Max, Fehlertoleranz +-: 0,03 mm Schnabellänge: 50 mm Messspitzen (Kreuzform): 19,5 mm Tiefenmaß: flach ... |
|
ab € 38,45* pro Stück |
| |
Dig. Messschieber 150mm o.D. RT MAHR (13 Angebote) Digital-Taschenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, geläppte Führungsbahnen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm. Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V, im K... |
|
ab € 80,97* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Taschen-Messschieber | | | Mit dem Taschen-Messschieber mobil sein
Messschieber sind sehr häufig zum Ablesen von Innen- oder Außenabständen oder Tiefen von Bohrlöchern sowie Abständen zwischen zwei Flächen im Einsatz und damit unverzichtbare Skalenmessinstrumente vieler Branchen. Der Taschen-Messschieber gehört zu den Messschiebern der Bauform A1.
Der Aufbau
Die Basis des Messgeräts sind zwei Messschenkel sowie eine Tiefenmessstange. Je nach Ausführung und Anzeigeart verfügt das Messgerät über einen Nonius (eine bewegliche Skala für das genaue Ablesen), eine Rundskala oder eine digitale Anzeige. Alle drei Arten erlauben eine genaue Ablesung im Bereich von unter einem Millimeter, in dem die Aufnahme des Ergebnisses für die Augen durch zusätzliche Funktionalitäten unterstützt wird: der Bereich zwischen den Messschenkeln muss nicht mehr mit dem Auge allein über eine Millimeterskala abgelesen werden. Entweder zeigen eine digitale Anzeige, ein zusätzliches Noniusband oder eine Uhr die kleinsten Abstände schneller und genauer an.
Messmöglichkeiten
Um Innenabstände zu messen, sollten oberhalb der Messskala zwei Dorne abstehen, die nach außen hin gerade geformt sind. Um Außendurchmesser aufzunehmen genügen die beiden nach unten ausgerichteten Messbacken. Zur Tiefenbestimmung kann man den Messschieber am hinteren Ende der Messschenkel verlängern, was meist durch eine Schraube geschieht. Tiefenmessungen dagegen sind über die Dorne für die Innen- und Außenabstände möglich, wenn es deren Breite und Skalierung zulässt.
Weitere Verwendungsmöglichkeiten
Besitzt der Taschen-Messschieber eine Feststellschraube, kann er auch zum Übertragen von Maßen verwendet werden. Daher leiten sich die alternativen Begriffe wie Schub- oder Schieblehre ab.
|
|