Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Skalenmessinstrumente
>
Messschieber
>
Taschen-Messschieber
>
Artikel
Digital Messschieber IP54, 150 mm / 6 inch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3446-202160-2
Hersteller:
Vogel Germany
Herst.-Nr.:
202160-2
EAN/GTIN:
4010873213311
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Messbereich: 150 mm / 6 inch Ablesung: 0.01 mm / 0.0005 inch Wiederholgenauigkeit +-: 0.01 mm Max. Fehlertoleranz +-: 0.02 mm Schnabellänge: 40 mm Messspitzen (Kreuzform): 16 mm Tiefenmaß: flach DIN 862 Top-Modell für den Industriebereich mit Glas-Maßstab für höhere Genauigkeit spritzwassergeschütztes Messsystem DIN 40050 / IEC 60529 ; Mechanik in rostfreier, gehärteter Ausführung ; große LCD-Anzeige mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 9 mm ; Messschnäbel fein geschliffen und geläppt, mit Feststellschraube ; Ein/Aus-Druckknopf, mit ABS/INC Messsystem ; Maßeinheit in mm oder inch, Null- Stellung an jeder Position ; inkl. 1x 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 20 02093), mit Bedienungsanleitung made in china
... >
Maßstäbe, Lineale, Teleskop-Messstäbe
>
Maßstäbe
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Taschen-Schieblehre
,
Taschen-Schublehre
,
Taschenmessschieber
,
Taschenschieblehre
,
Taschenschublehre
,
taschenmessschieber digital
,
taschen messschieber
,
Digital Messschieber IP54
,
150 mm / 6 inch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 63,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.