Ausführung: in einem Etui für Innen-, Außen-, Tiefenmessung (4-fach Messung) Ablesung durch Nonius 0,05 mm bzw. 1/128" Schnabellänge 40 mm bzw. 1.57 inch mit Momentfestellung Nonius und Skala matt ...
Elektronischer Taschen-Messschieber Digital ABS AOS Messschieber Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • ORIGIN •...
Feineinstellung: Nein Messbereich: 400 mm / 16 inch Ablesung: 0.05 mm / 1/128 inch Schnabellänge: 125 mm Messspitzen (Messerform): - Messspitzen-Innenmaß: Ø 20 mm DIN 862 bzw. bei Sondergrößen gemä...
Digital-Taschenmessschieber mit Datenausgang Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, geläppte Führungsbahnen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm, erhöhte Führungsbahnen z...
Messschieber mit Datenausgang Typ Helios-Preisser DIGI-MET 1320. Mit Digitalanzeige und Feststellschraube, Kreuzspitzen, 4-fach Messung, mm/inch-Umschaltung, QuickStart-Elektronik, QuickLock-Funkti...
Ausführung: in einem Etui für Innen-, Außen-, Tiefenmessung (4-fach Messung) Ablesung durch Nonius 0,05 mm bzw. 1/128" Schnabellänge 40 mm bzw. 1.57 inch mit Feststellschraube Nonius und Skala matt...
Elektronischer Taschen-Messschieber Digital ABS AOS Messschieber Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • ORIGIN •...
Feineinstellung: Ja Messbereich: 500 mm / 20 inch Ablesung: 0.05 mm / 1/128 inch Schnabellänge: 200 mm Messspitzen (Messerform): - Messspitzen-Innenmaß: Ø 20 mm DIN 862 bzw. bei Sondergrößen gemäß ...
Taschenmessschieber • Genauigkeit nach DIN 862 • Aus rostfreiem Stahl • Skala und Nonius mattverchromt • 4-fach Messung (Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen) bzw. 3-fach-Messungen bei M...
besonders leichtgängig · mit Feststellschraube · Hauptteilung tiefergelegt · Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen-, Tiefen- und StufenmessungWeitere technische Eigenschaften:· prüfpfl...
Einsatzbereich: für Innen-, Außen- und Tiefenmessungen Produktbeschreibung: mit Digitalanzeige Anzeige extra groß 6,5 mm Datenausgang Ein- und Ausschalter "HOLD" Funktion Ablesung zwischen mm und i...