Aus rostfreiem Edelstahl mit handlichen Daumen-Rollmechanismus Der Messschieber verfügt über eine Gehäuseabdeckung und Daumenrolle aus Metall. Die Messschiene ist aus Edelstahl rostfrei hergestellt...
Taschen-Messschieber Serie 530 Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • Seidenmatt verchromt Ausführung • Erhöhte Führungsbahnen Lieferung im Etui
Digital-Taschenmessschieber mit Antriebsrad Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm, mit Datenausgang RS...
Digital-Taschenmessschieber mit Antriebsrad Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm, mit Datenausgang RS...
Messbereich 100 mm / 4 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, Wiederholgenauigkeit 0,01 mm, max. Fehlertoleranz 0,02 mm, Schnabellänge 30 mm, Messspitzen (Kreuzform) 12 mm • Aus Carbon-Fiberglas, da...
Ablesung: 0,1 mm; 1 Zeigerumdrehung entspricht 10 mm. Anwendung: Für Außen-, Innen- und Tiefenmessungen. Anzeige: Messuhr, Durchmesser 35 mm. Extra: Stoßgesicherte Uhr. Rundskala ist auf Null justi...
Elektronischer Taschen-Messschieber Tiefenmessstab Flach Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • mm/inch-Umschalt...
Taschenmessschieber mit rechteckigem Tiefenmaß Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, ganz gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt. Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferung im Kunstlederetui. Anw...
Feineinstellung: Ja Messbereich: 500 mm / 20 inch Ablesung: 0.05 mm / 1/128 inch Schnabellänge: 200 mm Messspitzen (Messerform): - Messspitzen-Innenmaß: Ø 20 mm DIN 862 bzw. bei Sondergrößen gemäß ...
Elektronischer Taschen-Messschieber TESA-CAL IP67 Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • Mit Feststellschraube • ON • mm/inch-Umschaltung • AUTO-OFF • Nullst...
Taschenmessschieber mit rechteckigem Tiefenmaß Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, ganz gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt. Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferung im Kunstlederetui. Anw...
Taschenmessschieber mit rundem Tiefenmaß Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, ganz gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt. Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferung im Kunstlederetui. Anwendung...
Feineinstellung: Ja Messbereich: 600 mm / 24 inch Ablesung: 0.05 mm / 1/128 inch Schnabellänge: 200 mm Messspitzen (Messerform): - Messspitzen-Innenmaß: Ø 20 mm DIN 862 bzw. bei Sondergrößen gemäß ...
Taschenmessschieber mit rechteckigem Tiefenmaß Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, ganz gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt. Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferung im Kunstlederetui. Anw...