Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Messschieber DIN 862, 200 mm / 8 inch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-202012-3
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     202012-3
EAN/GTIN:
     4010873301162
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Messbereich: 200 mm / 8 inch
Ablesung: 0,01 mm / 0,0005 inch
Wiederholgenauigkeit +-: 0,01 mm
Max, Fehlertoleranz +-: 0,03 mm
Schnabellänge: 50 mm
Messspitzen (Kreuzform): 19,5 mm
Tiefenmaß: flach

DIN 862

• für Handwerk und Ausbildung
• mit besonders großer LCD-Anzeige

• Mechanik in rostfreier, gehärtete Ausführung
• mit und ohne Daumenrolle (im Lieferumfang, zur Selbstmontage)
• große LCD-Anzeige mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 15 mm
• Messschnäbel fein geschliffen und geläppt
• Ein/Aus-Druckknopf, mit Feststellschraube
• Maßeinheit in mm oder inch, Null-Stellung an jeder Position
• inkl, 1x 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr. 2002093), mit Bedienungsanleitung

made in china
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.