| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-3301430 Herst.-Nr.: R94420021 EAN/GTIN: 4060833014304 |
| |
|
| | |
| Große LCD-Anzeige 30 x 10 mm, mit automatischer Abschaltung, Reset-Einstellung an jeder Position möglich, Für Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmessung, Rollenfeineinstellung, Mit mm/Zoll-Umschaltung, Mit Kreuzschnabel, Angeschliffene Schnabelenden, In stabiler Kunststoffbox inkl. Ersatzbatterie, Messwertfixierung durch Feststellschraube, Gewindetabelle auf der Rückseite Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Gesamtbreite [mm]: | 90 mm | Gesamthöhe [mm]: | 26 mm | Gesamtlänge [mm]: | 250 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Messbereich [inch]: | 6 Inch | Messbereich [mm]: | 153 mm | Netto-Gewicht [kg]: | 0,34 kg | Rubrik bei Take e Way: | Rub. 271 Prim.Li. Knopfzelle | UN-Nummer: | UN 3091 | Ursprungsland: | China | Aufbewahrung: | Kunststoffbox | VDE zertifiziert: | Nein | Ausführung: | Große LCD-Anzeige 30 x 10 mm, mit automatischer Abschaltung, inkl. Ersatzbatterie | Batterietyp: | LR44 | Chemische Eigenschaften: | Lithium | Energiequelle: | Knopfzelle | Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?: | Ja | Entsorgungshinweise auf Werkzeug: | Ja | Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschen-messschieber digital, taschen messschieber, gedore red digitaler messschieber, Messschieber, Messlehre, Messlehren oder Prüfvorrichtungen |
| | |
| |