Elektronischer Taschen-Messschieber Digital ABS AOS Messschieber Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • ORIGIN •...
Grundmodell in Leichtbauweise mit allen notwendigen Funktionen Merkmale Außen- und Innenmaße schnell und exakt abnehmen Tiefen- und Stufenmaße bestimmen Nulltaste Umschaltung zwischen mm/Inch Techn...
150 mm Digital Taschen-Messschieber, DIN 862 mit Hold Funktion Produktdetails: Messbereich: 150mm Genauigkeit: 0,03 mm Messsystem 3 Volt Maßstab mit Glasschiene für genauere Abtastung rostfreier St...
Elektronischer Taschen-Messschieber MarCal 16 EWR Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • ON/OFF und AUTO-ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • mm/inch...
Messbereich: 150 mm / 6 inch Ablesung: 0.01 mm / 0.0005 inch Wiederholgenauigkeit +-: 0.01 mm Max. Fehlertoleranz +-: 0.02 mm Schnabellänge: 40 mm Messspitzen (Kreuzform): 16 mm Tiefenmaß: flach DI...
Große LCD-Anzeige 30 x 10 mm, mit automatischer Abschaltung, Reset-Einstellung an jeder Position möglich, Für Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmessung, Rollenfeineinstellung, Mit mm/Zoll-Umschaltu...
Messbereich: 200 mm / 8 inch Ablesung: 0,01 mm / 0,0005 inch Wiederholgenauigkeit +-: 0,01 mm Max, Fehlertoleranz +-: 0,03 mm Schnabellänge: 50 mm Messspitzen (Kreuzform): 19,5 mm Tiefenmaß: flach ...
Digital-Taschenmessschieber mit Metallgehäuse Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm. Lieferung mit Bat...
Digital-Taschenmessschieber Waterproof Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm, induktives Messsystem. ...
Messbereich: 150 mm / 6 inch Ablesung: 0.01 mm / 0.0005 inch Wiederholgenauigkeit +-: 0.01 mm Max. Fehlertoleranz +-: 0.02 mm Schnabellänge: 40 mm Messspitzen (Kreuzform): 16.5 mm Tiefenmaß: rund D...
Facom 1300EAPB Werkstatt-Messschieber digital 0-150mm Produktstärken:|Taschen-Messschieber für die Verwendung in der Werkstatt|Genauigkeit: 1/100 mm - 0,01 mm|Digitale Anzeige für leichteres Ablese...
Aus rostfreiem Edelstahl mit handlichen Daumen-Rollmechanismus Der Messschieber verfügt über eine Gehäuseabdeckung und Daumenrolle aus Metall. Die Messschiene ist aus Edelstahl rostfrei hergestellt...
Digital-Taschenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, geläppte Führungsbahnen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm. Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V, im K...
Digital-Taschenmessschieber mit Antriebsrad Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm, mit Datenausgang RS...