Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

300 mm Digital Taschen Messschieber, DIN 862, Absolut System | IP 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Artikel-Nr.:
     395-54AS300G
Hersteller:
     GX
Herst.-Nr.:
     216227
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
300 mm Digital Taschen-Messschieber, DIN 862, Absolut System | IP 54


Produktdetails:
  • Messbereich: 300 mm
  • Genauigkeit: 0,03 mm
  • Ablesung 0,01 mm/0,0005“
  • Absolute Messsystem - 3 Volt
  • Maßstab mit Glasschiene für genauere Abtastung
  • keine Messgeschwindigkeitsbegrenzung
  • Schutzklasse: IP 54
  • rostfreier Stahl, gehärtet
  • LCD Display
  • 4-fach Messung
  • Tasten: Ein/Aus, 0/ABS, mm/inch, Origin
  • Datenausgang (RB 6)
  • anwendbar mit oder ohne Antriebsrolle
  • im Behältnis/Kasten
  • sofort einsatzbereit - Lieferung inklusive CR2032 Batterie

Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Schenkellänge:
60 mm
Auflösung:
0,01 mm
Genauigkeit:
0,03 mm
Fehlergrenze:
DIN 862
Datenausgang:
RB 6
Schutzklasse:
IP 54
Messsystem:
Absolute
Hinweis zur Abbildung:
Abbildung ähnlich, gezeigter Messbereich 150 mm
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen-messschieber 300mm digital, taschen messschieber, taschen-messschieber digital, Digital Messschieber, Digital Schieblehre, Digitalschieblehre, digitale Schieblehre, digitaler Messschieber, IP54 Messschieber, Absolute Messschieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,55*
€ 139,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,23*
€ 134,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.