Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Uhrmessschieber, mit Feststellschraube, 0,01 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Uhr-Meßschieber, mit Feststellschraube, 0,01 x 150 mm
Präzisions-Uhr-Meßschieber, mit Feststellschraube, 0,01 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich611_1
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     611/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feststellschraube
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre

Produktbeschreibung:

  • nichtrostender Stahl - mattverchromt
  • Messflächen feinst geschliffen und geläppt
  • Schnellverstellung mit einer Hand
  • leichte Ablesung
  • mit Feststellschraube
  • in Etui
Weitere Informationen:
Ablesung mm:
0,01 mm
Messbereich:
150 mm
Schnabellänge mm:
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
610/1
ab € 46,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.