|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1690S-3012090422 Herst.-Nr.: 1343528 EAN/GTIN: 4029713019549 |
| |
|
|  |  |
 | digital · IP65 · aus rostfreiem Stahl · ohne Messerspitzen · Genauigkeit nach DIN 862 · mit Feststellschraube, Messerspitzen und Feineinstellung · Ablesung 0,01mm /0,0005 inch · 12,5 mm LCD-Anzeige · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · QuickStart-Elektronik, QuickLock-Funktion, PRESET-Funktion, mm/inch-Umschaltung · mit variablem Datenausgang USB, RS 232C, Digimatic · inkl. rückführbarem Kalibrierzertifikat · Lochmaßansatz für Innenmessungen: 20 mm · Sonderzubehör: Datenkabel Art.-Nr. 3300020030, 3300020010 und 3300020020 siehe Seite 3/57 |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschen-messschieber preisser, taschen messschieber, taschenmessschieber digital, Digitalwerkstattmessschieber, Messschieber, Messschieber digital, Schieblehren digital |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 67 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 606,74* | € 681,59* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 623,07* | € 698,99* |  |  |  | Lager 1690 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 686,80* | € 765,50* |  |  |  |  | | 31 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 703,15* | € 821,01* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1690 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1690 |  | Versand: Lager 1690 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|