Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Messzeugsatz 8-teilig mit Taschenmessschieber TWIN (Messchieber)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Messzeugsatz 8-teilig mit Taschenmessschieber TWIN (Messchieber)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Messzeugsatz 8-teilig mit Taschenmessschieber TWIN (Messchieber)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Messzeugsatz 8-teilig mit Taschenmessschieber TWIN (Messchieber)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Messzeugsatz 8-teilig mit Taschenmessschieber TWIN (Messchieber)
Artikel-Nr.:
     223-8051645
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784559133
Suchbegriffe:
Messzeug-Set
Messzeugsatz
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre

FORMAT Messzeugsatz 8-teilig mit Taschenmessschieber TWIN (Messchieber)

Messzeug-Satz, 8-teilig

Ausführung: Lieferung im Holzkasten.

Lieferumfang:
1 Taschenmessschieber Analog, 150 mm
1 Bügelmessschraube, 0–25 mm
1 Maßstab 200 x 13 x 0,5 mm
1 Haarwinkel 100 x 70 mm, DIN 875/00
1 Haarlineal 100 mm, DIN 874/00
1 Reißnadel 180 mm
1 Set Radienschablonen 1–7 mm, konkav und konvex
1 Set Gewindeschablonen 0,4–7,0/4–62, ISO- und Whitworthgewinde
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Tiefenmaß:
eckig
Herstellerartikelnummer:
4317784559133
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,60*
€ 145,15*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 118,80*
€ 145,15*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,59*
€ 150,53*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,68*
€ 151,62*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 157,38*
€ 190,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,49*
€ 226,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,46*
€ 224,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,84*
€ 210,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,39*
€ 201,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,38*
€ 187,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.