Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 770200 Digitaler Messschieber 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1953812-BP
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     770200
EAN/GTIN:
     4007368088776
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
BMI 770200 Digitaler Messschieber 200 mm

Digitalmessschieber 200mm

Mit 11 mm großer LCD- Anzeige
Feststellschraube oder Momentklemmung

Technische Daten:
Ablesung: 0.01 mm · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: rostfrei · Messbereich (max.): 200 mm · Messschieber-Besonderheiten: inkl. Tasche,mit Feststellschraube · Schnabel-Länge: 50 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
incl. Ersatzbatterie, in Kunststoffbox

Weitere Informationen:
Marke:
BMI
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messschieber-Besonderheiten:
inkl. Tasche | mit Feststellschraube
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei
Typ (Hersteller-Typ):
770200
Messbereich (max.):
200 mm
Ablesung:
0.01 mm
Schnabel-Länge:
50 mm
Produkt-Art:
Digitaler Messschieber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 84,79*
€ 109,46*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 83,46*
€ 109,47*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 97,84*
€ 123,50*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 166,98*
€ 205,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,70*
€ 137,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,77*
€ 130,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.