| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3041730151 Herst.-Nr.: 4317784717564 EAN/GTIN: 4317784717564 |
| |
|
| | |
| Taschenmessschieber mit parallaxfreier Ablesung Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt, mit rechteckigem Tiefenmaß, Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferung im Kunststoffetui. Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen. Weitere Informationen: | | Messbereich: | 150 mm | Ablesung unten: | 0,02 mm | Ablesung oben: | 1/1000 inch | Schnabellänge: | 40 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschenmessschieber 150mm momentklemmung, taschen messschieber, taschen-messschieber 150mm, Messschieber, Taschenschieberlehre, Präzisionstaschenmessschieber, Präzisionstaschenschieblehre, Schiebelehre, Schieblehre, Präzisions-Schieblehre, 3041730151, 41730151 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 27,14* | € 35,96* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 27,22* | € 36,15* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,32* | € 36,17* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,55* | € 36,69* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 27,32* | € 36,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|