Horex 2226510 Taschenmessschieber 100 mm Taschenmessschieber Ausstattung: rostfreier Stahl · DIN 862 · mit Feststellschraube · Nonius und Skala mattverchromt · mit eckigem Tiefenmaß · Ablesung mm u...
Rundskala mit 1-Zeiger-System · Skala mattverchromt · Messbereich 300 mm mit Rollenfeinzustellung · für Innen-, Außen- und Stufenmessung · mit Feststellschraube und Kreutzspitzen Weitere technische...
Digital-Taschenmessschieber mit Antriebsrad Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm, mit Datenausgang RS...
Messbereich 1000 mm / 40 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, Wiederholgenauigkeit 0,01 mm, max. Fehlertoleranz 0,06 mm, Schnabellänge 90 mm, Messspitzen (Kreuzform) 40 mm, Messspitzen-Innenmaß Ø ...
Dasqua 1801-0810 Monoblock-Messschieber mit Daumenklemme 150 mm Edelstahl 1 St. Monoblock-Messschieber mit Daumenklemme Hergestellt aus Edelstahl Entspricht der DIN 862 Arretierschraube für ungestö...
Elektronischer Taschen-Messschieber IP40 mit Datenausgang multiCOM Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • mm/inc...
Produktbeschreibung: nichtrostender Stahl - mattverchromt Messflächen feinst geschliffen und geläppt Schnellverstellung mit einer Hand leichte Ablesung mit Feststellschraube in Etui
digital · IP65 · aus rostfreiem Stahl · ohne Messerspitzen · Genauigkeit nach DIN 862 · mit Feststellschraube · Ablesung 0,01mm /0,0005 inch · 12,5 mm LCD-Anzeige · Nullpunktsetzung an jeder Stelle...
Digital-Taschenmessschieber mit Antriebsrad Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm, mit Datenausgang RS...
4255101085, Taschenmessschieber mit parallaxfreier Ablesung und Doppelprismenführung , Genauigkeit nach DIN 862 , Aus rostfreiem Stahl , Skala und Nonius matt verchromt , Parallaxfreie Ablesung , D...
Messbereich 80 mm / 3,2 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, Wiederholgenauigkeit 0,02 mm, max. Fehlertoleranz 0,02 mm, A 85,1 mm, B 25,5 mm • Zum einfachen und schnellen Messen OHNE Reifendemonta...
Elektronischer Taschen-Messschieber IP67 mit integriertem Wireless Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • mm/inc...
digital · IP65 · aus rostfreiem Stahl · ohne Messerspitzen · Genauigkeit nach DIN 862 · mit Feststellschraube · Ablesung 0,01mm /0,0005 inch · 12,5 mm LCD-Anzeige · Nullpunktsetzung an jeder Stelle...
4255101083, Taschenmessschieber mit parallaxfreier Ablesung , Genauigkeit nach DIN 862 , Aus rostfreiem Stahl , Skala und Nonius matt verchromt , Parallaxfreie Ablesung , 4-fach-Messung (für Innen-...