| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-3012090354 Herst.-Nr.: 1342534 EAN/GTIN: 4029713019525 |
| |
|
| | |
| digital · IP65 · aus rostfreiem Stahl · ohne Messerspitzen · Genauigkeit nach DIN 862 · mit Feststellschraube · Ablesung 0,01mm /0,0005 inch · 12,5 mm LCD-Anzeige · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · QuickStart-Elektronik, QuickLock-Funktion, PRESET-Funktion, mm/inch-Umschaltung · mit variablem Datenausgang USB, RS 232C, Digimatic · Lochmaßansatz für Innenmessungen: 20 mm · Lieferung: inkl. rückfahrbarem Kalibrierungszertifikat · Sonderzubehör: Datenkabel Art.-Nr. 3300020030, 3300020010 und 3300020020 siehe Seite 3/57 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, werkstatt-messschieber digital 1000mm, taschen-messschieber preisser, taschen messschieber, Digitalwerkstattmessschieber, Messschieber digital, Messschieber |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 960,12* | € 1.027,60* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 920,04* | € 1.029,76* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.060,60* | € 1.129,95* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.087,24* | € 1.159,86* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.241,73* | € 1.312,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|