Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Uhrmessschieber, mit Feststellschraube, 0,02 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Uhr-Meßschieber, mit Feststellschraube, 0,02 x 150 mm
Präzisions-Uhr-Meßschieber, mit Feststellschraube, 0,02 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich610_1
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     610/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feststellschraube
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre

Produktbeschreibung:

  • nichtrostender Stahl - mattverchromt
  • Messflächen feinst geschliffen und geläppt
  • Schnellverstellung mit einer Hand
  • leichte Ablesung
  • mit Feststellschraube
  • in Etui
Weitere Informationen:
Ablesung mm:
0,02 mm
Messbereich:
150 mm
Schnabellänge mm:
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.