mit Momentfeststellung · Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen- und TiefenmessungWeitere technische Eigenschaften:· Ableseart: analog· prüfpflichtig: ja
Digital-Taschenmessschieber, IP67 Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm. Lieferung mit Batterie CR203...
Digital-Taschenmessschieber, IP67 Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm. Lieferung mit Batterie CR203...
Taschenmessschieber mit rundem Tiefenmaß Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt. Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferung im Kunstlederetui. Anwendung: Für...
Digital-Taschenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten. Funktionen: Automati...
IP54 Digital Taschen-Messschieber DIN 862, Absolut System und LED Toleranz Funktion Produktdetails: Messbereich: 200 mm Genauigkeit: 0,02 mm Ablesung 0,01 mm/0,0005“ Absolute Messsystem - 3 Volt Ma...
DIGI-MET® ohne Spitzen und Feineinstellung - Genauigkeit nach DIN 862 - Rostfreier Stahl - Mit LCD-Anzeige 6 mm - Ein-/Ausschaltung - Nullpunkteinstellung an jeder Stelle - mm/inch-Umschaltung - Mi...
Basetech 1601077 Digitaler Messschieber 150 mm Digitaler Tiefenmessschieber 150 mm Ausstattung: Auflösung: 0.01 nn/0.0005" Automatisches Ein- / Ausschalten Tasten: ein / aus, Null, mm / Zoll Aus ro...
Messbereich: 300 mm / 12 inch Ablesung: 0.01 mm / 0.0005 inch Wiederholgenauigkeit +-: 0.01 mm Max. Fehlertoleranz +-: 0.03 mm Schnabellänge: 60 mm Messspitzen (Kreuzform): 20.5 mm Tiefenmaß: flach...
digitaler Werkstattmessschieber aus rostfreiem Stahl · Schutzart IP 65 · Genauigkeit nach DIN 862 · mit Feststellschraube und Messerspitzen · Ablesung 0,01mm / 0,0005 inch, 12,5 mm LCD-Anzeige · Nu...