Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Taschenmessschieber, Feststellschraube, 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Taschenmeßschieber, Feststellschraube, 70 mm
Präzisions-Taschenmeßschieber, Feststellschraube, 70 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich96SC_70
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     96SC/70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber

Einsatzbereich:

  • für Außen-, Innen- und Tiefenmessungen

Produktbeschreibung:

  • Genauigkeit nach DIN 862, Monoblock
  • nichtrostender Stahl - mattverchromt
  • Monoblock durchgehend gehärtet
  • Messflächen feinst geschliffen und geläppt
  • Rückseite mit Gewindetabelle
  • in Kunststofftasche
Weitere Informationen:
Ablesung mm:
0,05 mm
Ausführung:
Feststellschraube
Messbereich:
70 mm
Schnabellänge mm:
70 mm
Typ:
Taschenmessschieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
96C/1
ab € 24,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.