Der GEZE TS 2000NV Türschließer eignet sich hervorragend für Wohnungs- Hauseingangs- und Nebeneingangstüren. Der obenliegende Schließer mit Gestänge ist für Anschlagtüren bis 1100 mm geeignet. Die ...
Stufenlos von vorn einstellbare Schließkraft. Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung. Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar. Endschlag über Ven...
Der GEZE TS 3000V ist ein vielseitig einsetzbarer Türschließer. Er eignet sich für Haustüren, Nebentüren und Korridortüren im privaten oder auch im gewerblichen Gebrauch. Mit der optional erhältlic...
GEZE Türschließer TS 4000, EN 1-6, Gestänge, Feststellung RAL 9016 Nach EN 1154 A, mit von vorn einstellbare Schließkraft im Größenbereich 1-6, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung, mit opti...
Der GEZE TS 4000 Türschließer eignet sich hervorragend für Wohnungs- Hauseingangs- und Nebeneingangstüren, sowie für Feuerschutztüren und Brandschutztüren. Der obenliegende Schließer mit Gestänge i...
Türschließer Dictator Direkt II 150, Türbreite bis 1200 mm, Stahl verzinkt Einfache Lösung, um Türen in Zaunanlagen oder Gartentüren zuverlässig und gedämpft zu schließen. Schnelles Zuwerfen wird v...
TS-Set TS 4000N silber EN 1-6 GEZE bestehend aus: Scheren-Türschließer TS 4000 obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis 1600 mm Breite · für Rauch- und Feuerschutztü...
Verrieglungsschalter, HS1L-DQ44KMSR-G, IDEC Sicherheitsschalter-Federschloss, geeignet für große und schwere Türen. Features * 3.000 N Verriegelungshaltekraft * LED-Anzeige * Energieeffiziente Magn...
Türfeststellanlage für Gefahrstoffschrank G-601/G-600-F optionale Türfeststellanlage für Gefahrstoffschränke nicht nachrüstbar vereinfacht die Be- und Entladung des GefahrstoffschrankesTechnische D...
Variable Schließkraft in zwei Größen durch einfaches Drehen des Lagerbocks für das Gestänge. Schließgeschwindigkeit über Ventil von der Seite einstellbar. Endschlag über Ventil von der Seite einste...
Türbreite max. = 1100mm Türgewicht max. = 80kg Einstellbare Stärke = Ja Geeignet für Feuerschutztüren = Ja Farbe = Silber EN 1634-, EN 1154- und CE-konform. CF111. Universalbefestigungspack. Verste...