Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE - Türschließer - TS3000V - Silber - 1430-0102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-1430-0102
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     1430-0102
EAN/GTIN:
     4026434178920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer

Der GEZE TS 3000V ist ein vielseitig einsetzbarer Türschließer. Er eignet sich für Haustüren, Nebentüren und Korridortüren im privaten oder auch im gewerblichen Gebrauch. Mit der optional erhältlichen Montageplatte eignet er sich auch für Feuer- und Rauchschutztüren. Der obenliegende Schließer mit Gleitschiene ist für Anschlagtüren bis 1100 mm. Die Schließkraft ist variabel einstellbar EN 1-4. nach EN1154. Der Türschließer ist für DIN links und rechts Türen geeignet. Die Schließgeschwindigkeit und der Endschlag sind einstellbar. Material sowie Anleitung zur Montage im Lieferumfang - eine optionale Montageplatte ist separat erhältlich - Abmessung Schließer: 226 x 46 x 60 mm / Länge Gleitschiene: 448 mm.

  • GEZE Türschließer für Haustüren, Nebentüren sowie Feuer- und Rauchschutztüren
  • DIN links / DIN rechts geeignet, Anschlagtüren bis 1100 mm Flügelbreite
  • Montagematerial und Montageanleitung im Lieferumfang enthalten
  • Einstellbare Schließkraft nach EN 1154 (EN 1-4)
  • Abmessung Schließer: 226 x 46 x 60 mm / Länge Gleitschiene: 448 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
GEZE
Türbreite:
1100 mm
Ausführung:
Feuer- und Rauchschutztüren, Haustüren, Korridortüren, Zimmertüren
Farbe:
Silber
Gewicht:
2300 g
Zulassungen:
Schließkraft nach EN 1154 (EN 1-4)
Anschlag:
DIN links / DIN rechts
Weitere Suchbegriffe: geze türschließer silber, obentürschließer geze, obentürschließer, geze, GEZE, Tür, Schließer, geprüft, feuerschutztüren, rauchschutztüren, schließkraft, gleitschiene, hochwertig, qualität, qualitativ, weiß, silber, türen, rechts, links, verwendbar, hydraulisch, dämpfung, öffnungsdämpfung, feuer, rauch, schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,30*
€ 182,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,06*
€ 179,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,56*
€ 172,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,17*
€ 151,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,30*
€ 132,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GEZE
1430-0101
ab € 111,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.