Türfeststellanlage für Gefahrstoffschrank G-601/G-600-F optionale Türfeststellanlage für Gefahrstoffschränke nicht nachrüstbar vereinfacht die Be- und Entladung des GefahrstoffschrankesTechnische D...
Türbreite max. = 1100mm Türgewicht max. = 80kg Einstellbare Stärke = Ja Geeignet für Feuerschutztüren = Ja Farbe = Silber EN 1634-, EN 1154- und CE-konform. CF111. Universalbefestigungspack. Verste...
Verrieglungsschalter, HS1L-DQ44KMSR-G, IDEC Sicherheitsschalter-Federschloss, geeignet für große und schwere Türen. Features * 3.000 N Verriegelungshaltekraft * LED-Anzeige * Energieeffiziente Magn...
Federtürschließer Fridavo Nr. 15 •Türfeder Größe 1 für leichte Zimmertüren •Türfeder Größe 2 für Korridortüren •Türfeder Größe 3 für Haustüren •Türfeder Größe 4 für schwere Haustüren •Ls und Rs ver...
Variable Schließkraft in zwei Größen durch einfaches Drehen des Lagerbocks für das Gestänge. Schließgeschwindigkeit über Ventil von der Seite einstellbar. Endschlag über Ventil von der Seite einste...
Stufenlos von vorn einstellbare Schließkraft. Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung. Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar. Endschlag / Endbre...
Abus AC7023 Türschließer für 1-flügelige Türen bis 1100 mm Flügelbreite und Brandschutztüren ABUS Türschließer AC7023 für eine maximale Flügelbreite von 1100 mm für Türgewicht bis maximal 85 kg Sch...
DORMAKABA Türschließer TS 73 V Flachgestänge, EN 2-4, silber Scherengestänge-Türschließer nach EN 1154 mit CE-Kennzeichnung, mit intetrierter selbstregulierender Öffnungsdämpfung und stufenlos eins...
Burg Wächter Türschließer TS 2000 V mit Gestänge und variabler Schließkraft Ausgewählte Version: 02 - Farbe: weiß BURG WÄCHTER TS 2000 V Der Türschließer mit variabler Schließkraft für Türbreiten b...
GEZE Rastfeststellarm - optional anwendbar für die GEZE Türschließer TS 2000V sowie TS 4000 Rastfeststellarm für GEZE Türschließer TS 2000V, TS 4000 Nicht für Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen...