Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschliesser DORMA TS 93 B Basic, inkl. Gleitschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschliesser DORMA TS 93 B Basic, inkl. Gleitschiene
Türschliesser DORMA TS 93 B Basic, inkl. Gleitschiene
Artikel-Nr.:
     4708-6602001
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     43020401
EAN/GTIN:
     4021226316054
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Türschliesser DORMA TS 93 B Basic, inkl. Gleitschiene

mit Gleitschiene hydraulische Funktionen: Öffnungsdämpfung, Schliessgeschwindigkeit, Endschlag, einstellbare Schliesskraft, ohne Schliessverzögerung EASY OPEN Technologie
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts
B/H/T:
275/60/53 mm
Anwendungsbereich:
Anschlagtüren / Feuerschutztüren / Rauchschutztüren
Breite:
275 mm
Flügelbreite:
750 - 1'250 mm
Grundfarbe:
Grau
Höhe:
60 mm
Farbe:
Silber
Norm:
EN 1154
Packung:
1 Stück
Montage:
aufgesetzt
Produktart:
Türschliesser
Material:
Stahl / Aluminium
Produktlinie:
TS 93 / Contur Design,TS 93 / Contur Design
Schliesskraft EN:
2 - 5
Tiefe:
53 mm
einstellbare Funktion:
Endschlag / Schliessgeschwindigkeit / Schliesskraft / Öffnungsdaempfung
Farbe/Oberfläche:
Silber
Gestänge:
mit
Montageart:
Türblatt Bandseite / Kopf Bandgegenseite
Montageplatte:
mit
Modellbezeichnung:
B,B
Öffnungswinkel Bandgegenseite max.:
140 °
Öffnungswinkel Bandseite max.:
180 °
Türschliesserart:
Gleitschienentürschliesser
Produkttitel:
Gleitschienentürschliesser,Gleitschienentürschliesser
SAP Text:
Gleitschienentürschliesser,Gleitschienentürschliesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,28*
€ 215,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,33*
€ 211,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,98*
€ 203,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,12*
€ 194,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,20*
€ 171,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.